6300096583 エステルスパンカラーロープ グリーンクロス 82285747

エステルスパンカラーロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
径(Φmm)16
長さ(m)30
色青
内容量1巻注文コード82285747品番6300096583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

高品質ポリエステル紡績糸を使用し、強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。水に濡れても堅くなりにくいです。鮮やかな色付きで、視認性の向上や使い分けに便利です。

用途
各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
色
青
径(Φmm)
16
長さ(m)
30
質量(g)
4727
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※50mまでの販売となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする