IPA-2-14 防傾金具 イワブチ 82297148

防傾金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82297148
品番
IPA-2-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

アームの傾斜防止のために使用します。

寸法L(mm)
185
寸法a(mm)
115
適合径(Φmm)
Φ140~Φ190
適合サイズ(mm)
【腕金】□75×75、□75×45、L75
板厚(mm)
3.2
寸法b(mm)
77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする