イワブチ
軽量アーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82297681
品番
LGA-1.5-テ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
用途
高圧3線引通・総槍出・両引留・変台
寸法L(mm)
1500
寸法t(mm)
2.3
寸法b(mm)
45
断面タイプ
□
寸法a(mm)
75