イワブチ
防傾金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82297735
品番
IPA-3-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アームの傾斜防止のために使用します。
寸法L(mm)
235
寸法a(mm)
150
適合径(Φmm)
Φ190~Φ280
適合サイズ(mm)
【腕金】□75×75、□75×45、L75
板厚(mm)
3.2
寸法b(mm)
77