LGA-1.8-テ 軽量アーム イワブチ 82297821

軽量アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82297821
品番
LGA-1.8-テ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
用途
高圧3線引通・総槍出・両引留・変台(2個)
寸法L(mm)
1800
寸法t(mm)
2.3
寸法b(mm)
45
断面タイプ
□
寸法a(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする