曜日別特売
08242-99911 Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル GR 2 ホンダ 82298916

Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル GR 2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82298916
品番
08242-99911
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。
エンジン性能を最大限に引き出す、2サイクルスーパースポーツ向けオイルです。
Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。

内容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1000mL
JASO規格
FD
危険物の性状
非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする