- 寸法(mm)
- 径Φ110埋込穴Φ100埋込深113
- 質量(kg)
- 0.9
- 電圧(V)
- AC100-242
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 70.1
- 光色
- 昼白色~電球色
- 取付
- 埋込専用
- 消費電力(W)
- 17.4
- ランプ
- 内蔵
- 色温度(K)
- 6500~2700
- 容量(VA)
- 18/18/20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 定格光束(lm)
- 1220
- 調光の可否
- 調色調光(PWM調色調光)
- 従来光源
- Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当
- 演色性(Ra)
- 96~93