LZD-9094FBM4 ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色 DAIKO(大光電機) 82309136

ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・電圧など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1
電圧(V)
AC100-242
注文コード
82309136
品番
LZD-9094FBM4
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
寸法(mm)
径Φ110埋込穴Φ100埋込深121
質量(kg)
1
電圧(V)
AC100-242
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.5
光色
昼白色~電球色
取付
埋込専用
消費電力(W)
17.4
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
容量(VA)
18/18/20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
1350
調光の可否
調色調光(PWM調色調光)
従来光源
Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当
演色性(Ra)
96~93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする