DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1
電圧(V)
AC100~242
注文コード
82309145
品番
LZD-9094FWM8
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ110埋込穴Φ100埋込深121
質量(kg)
1
電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.5
光色
昼光色~電球色
取付
埋込専用
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
容量(VA)
18/18/20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
1350
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当
演色性(Ra)
96~93