DAIKO(大光電機)
LED屋外ローポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・エネルギー消費効率・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.3
注文コード
82309240
品番
DWP-42425YG
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
LED交換可
ランプ
付
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.3
定格光束(lm)
275
調光の可否
調光
寸法(mm)
径Φ75 地上高805 埋込深300
質量(kg)
2.3
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器併用不可