曜日別特売
DBK-41542YE LEDブラケット DAIKO(大光電機) 82311498

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・取付・仕様など88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.5
取付
カバー化粧ネジ式
注文コード
82311498
品番
DBK-41542YE
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
寸法(mm)
幅135 高132 出85
質量(kg)
0.5
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.1
取付
カバー化粧ネジ式
電圧(V)
AC100
容量(VA)
8
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
435
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする