DAIKO(大光電機)
LED屋外ローポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・エネルギー消費効率・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.9
注文コード
82311638
品番
DWP-42718Y
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
LED交換可
ランプ
付
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.9
定格光束(lm)
295
調光の可否
非調光
寸法(mm)
径Φ100 地上高368 埋込深180
質量(kg)
2.5
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
容量(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器併用不可