曜日別特売
DWP-42422YG LED屋外ローポール DAIKO(大光電機) 82313047

LED屋外ローポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は消費電力・エネルギー消費効率・材質など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.3
注文コード
82313047
品番
DWP-42422YG
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

LED交換可

ランプ
付
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.3
定格光束(lm)
275
調光の可否
調光
寸法(mm)
径Φ75 地上高505 埋込深300
質量(kg)
1.9
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器併用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする