曜日別特売
DBK-37773AE LEDブラケット DAIKO(大光電機) 82313379

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・取付・仕様など88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.8
取付
カバーバネ式
注文コード
82313379
品番
DBK-37773AE
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法(mm)
径□120 出126
質量(kg)
0.8
ランプ
付
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.9
取付
カバーバネ式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.6
容量(VA)
7
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
295
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする