曜日別特売
DBK-39359WE LEDブラケット DAIKO(大光電機) 82313896

LEDブラケットDBK-39359WE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・取付・仕様など88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.3
取付
天井付・壁付兼用
注文コード
82313896
品番
DBK-39359WE
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
寸法(mm)
径□86 高47
質量(kg)
0.3
ランプ
内蔵
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.1
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.5
容量(VA)
11
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
560
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする