DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
DBK-37773YE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付・仕様
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.8
取付
カバーバネ式
注文コード
82321700
品番
DBK-37773YE
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径□120 出126
質量(kg)
0.8
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.5
取付
カバーバネ式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.6
容量(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
290
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ