曜日別特売
DWP-42717Y LED屋外ローポール DAIKO(大光電機) 82321815

LED屋外ローポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は消費電力・エネルギー消費効率・材質など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
3.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.9
注文コード
82321815
品番
DWP-42717Y
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

LED交換可

ランプ
付
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.9
定格光束(lm)
295
調光の可否
非調光
寸法(mm)
径Φ100 地上高368 埋込深180
質量(kg)
2.5
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.6
色温度(K)
2700
容量(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器併用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする