曜日別特売
DBK-38540AE LEDブラケット DAIKO(大光電機) 82323267

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・取付・仕様など88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1.8
取付
カバーバネ式
注文コード
82323267
品番
DBK-38540AE
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
寸法(mm)
幅520 高30 出105
質量(kg)
1.8
ランプ
内蔵
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
70
取付
カバーバネ式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6
容量(VA)
11
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
420
調光の可否
非調光
従来光源
明るさFL15W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする