DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付・仕様
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1.8
取付
カバーバネ式
注文コード
82325611
品番
DBK-41462AE
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅520 高30 出105
質量(kg)
1.8
ランプ
内蔵
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
70
取付
カバーバネ式
電圧(V)
AC100
容量(VA)
11
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
420
調光の可否
非調光
従来光源
明るさFL15W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ