PWPB06010 ハンディワークライト60W 岩崎電気 82327887

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンディワークライト60W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82327887
品番
PWPB06010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

60WはAC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。電動工具用の18Vバッテリーがそのまま使えます。
120W・200WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。
オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする