曜日別特売
EMT-38SET 水切スリーブEMT型カバー付 東京富士商会 82329601

EMT-38SET 水切スリーブEMT型カバー付 東京富士商会 82329601
EMT-38SET 水切スリーブEMT型カバー付 東京富士商会 82329601
EMT-38SET 水切スリーブEMT型カバー付 東京富士商会 82329601

水切スリーブEMT型カバー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)12.7
内容量1組注文コード82329601品番EMT-38SET
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

接地極等の埋設電線から、地下水が毛細管現象による建築物の室内への侵入を阻止するために使用するものです。

寸法D(Φmm)
12.7
寸法d(Φmm)
8.7
寸法A(Φmm)
45
サイズ(mm2)
38
寸法L
115,63.5
材質
銅製(すずメッキ仕上)
カバー
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする