曜日別特売
4BD-HD-12 自在バンド 東京富士商会 82330039

自在バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
適合径範囲
Φ120~Φ195
寸法d2
M16×130
注文コード
82330039
品番
4BD-HD-12
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

支線、アームタイの取付けに使用します。

寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1
M12×50
適合径範囲
Φ120~Φ195
寸法d2
M16×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする