自在バンド

自在バンド - 東京富士商会

支線、アームタイの取付けに使用します。

寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1
M12×50
内容量
1個
全8種類を絞り込む
適合径範囲
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径範囲
寸法d2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823292604BD-HD-17Φ170~Φ265M16×130
¥5,570
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
823299694BD-HC-30Φ300~Φ410M12×100
¥4,520
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
823300394BD-HD-12Φ120~Φ195M16×130
¥4,790
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
823302584BD-HD-23Φ230~Φ325M16×130
¥6,020
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
823304864BD-HC-17Φ170~Φ265M12×100
¥3,400
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
823307484BD-HC-23Φ230~Φ325M12×100
¥3,940
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
823312294BD-HC-12Φ120~Φ195M12×100
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
823314664BD-HD-30Φ300~Φ410M16×130
¥7,130
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする