曜日別特売
4BD-HC-17 自在バンド 東京富士商会 82330486

自在バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
適合径範囲
Φ170~Φ265
寸法d2
M12×100
注文コード
82330486
品番
4BD-HC-17
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

支線、アームタイの取付けに使用します。

寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1
M12×50
適合径範囲
Φ170~Φ265
寸法d2
M12×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする