東京富士商会
水切スリーブEMT型カバー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
9
7
9
12
12.7
15.9
22.2
25.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
82330660
品番
EMT-14SET
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
接地極等の埋設電線から、地下水が毛細管現象による建築物の室内への侵入を阻止するために使用するものです。
寸法D(Φmm)
9
寸法d(Φmm)
6
寸法A(Φmm)
45
サイズ(mm
2
)
14
寸法L
100,48.5
材質
銅製(すずメッキ仕上)
カバー
有