東京富士商会
巻付グリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(10個)
注文コード
82330809
品番
MG-30R
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
掌握力試験 巻付グリップを亜鉛メッキ鋼より線第一種又はこれと同等以上の撚線の端末部に取付け、規定荷重を加えて3分間放置した後の滑り量基準は下表の通りです。
仕様
鋼より線:7/2.3
グリップ部(mm)
巻付グリップ:30
最大引張荷重(kN)
32.8
引張時間(分)
3
滑り(mm)
3以下