METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
pH計 STシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲
pH0.0~14.0
pH0.0~14.0
pH0.0~14.0
pH0.00~14.00、0.0~99.0℃
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82334598
品番
ST10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
ペン型タイプのpH計
型式
ST10
測定範囲
pH0.0~14.0
精度
±pH0.1
分解能
pH0.1
校正
なし
付属品
ストラップ
寸法(mm)
185×45×38
質量(g)
110
電源
アルカリボタン電池(モニタ用付属)
温度補正(℃)
なし
防水性
IP67
注意
※標準液は付属していません。