METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
pH計 STシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲
pH0.00~14.00、0.0~99.0℃
pH0.00~14.00、0.0~99.0℃
pH0.00~14.00、0.0~99.0℃
pH0.0~14.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82335341
品番
ST20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
ペン型タイプのpH計
型式
ST20
測定範囲
pH0.00~14.00、0.0~99.0℃
精度
±pH0.05、±0.5℃
分解能
pH0.01、0.1℃
校正
3点校正(pH4.01/7.00/10.01)
付属品
ストラップ
寸法(mm)
185×45×38
質量(g)
110
電源
アルカリボタン電池(モニタ用付属)
温度補正(℃)
あり
防水性
IP67
注意
※標準液は付属していません。