ナリカ
細口試薬びん (茶色)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
1000
30
500
1000
250
125
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82335499
品番
S75-1148-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,785
販売価格(税別)
¥
4,350
バスケットに入れる
液体試薬用
ガラス製
容量(mL)
1000
口内径(Φmm)
31
胴径×全高(Φmm×mm)
107×193
材質
ガラス
色
茶色透明
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。