ナリカ
細口試薬びん (茶色)
液体試薬用
ガラス製
材質
ガラス
色
茶色透明
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82334921
S75-1148-01
30
17
38×80
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
4日以内出荷
82334975
S75-1148-05
500
28
83×166
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
4日以内出荷
82335499
S75-1148-06
1000
31
107×193
オープン
¥
4,350
¥
4,785
(税込)
11日以内出荷
返品不可
82335587
S75-1148-04
250
24
68×143
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
4日以内出荷
82335621
S75-1148-03
125
21
53×110
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください