ナリカ
細口試薬びん (茶色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
250
30
500
1000
250
125
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82335587
品番
S75-1148-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
液体試薬用
ガラス製
容量(mL)
250
口内径(Φmm)
24
胴径×全高(Φmm×mm)
68×143
材質
ガラス
色
茶色透明
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。