P33 保管庫 diplomat(ディプロマット) 82336750

P33 保管庫 diplomat(ディプロマット) 82336750
P33 保管庫 diplomat(ディプロマット) 82336750
P33 保管庫 diplomat(ディプロマット) 82336750
P33 保管庫 diplomat(ディプロマット) 82336750
P33 保管庫 diplomat(ディプロマット) 82336750
P33 保管庫 diplomat(ディプロマット) 82336750
P33 保管庫 diplomat(ディプロマット) 82336750
P33 保管庫 diplomat(ディプロマット) 82336750
P33 保管庫 diplomat(ディプロマット) 82336750
P33 保管庫 diplomat(ディプロマット) 82336750
P33 保管庫 diplomat(ディプロマット) 82336750

保管庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82336750
品番
P33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

洗練されたデザインと確かな安全性を兼ね備えたスチールセーフ。
警報アラームによる防犯性能と、コンパクトのデザインながらA4サイズの書類もすっきり収まる25Lの容量。
背面と底面に固定用の穴があり持ち出し対策の固定が可能。
本体は人気の高いブラックのマット仕上げ。
正面扉は厚さ4.0mm、その他の本体も2.0mmの堅牢な構造。
暗証番号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。
セキュリティに配慮した【1】4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能【2】警報アラーム機能【3】暗証番号間違いロック機能

用途
家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。
A4サイズの書類もすっきりと収まる25Lの容量。大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。
付属品
棚板、乾電池4本(動作確認用)、緊急解除キー、説明書、保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ
質量(kg)
11
色
ブラック
種類
電池:アルカリ単三乾電池
容量(L)
25
方式
開錠:デジタルテンキー式
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×284×240
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×345×250
注意
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、1階でのお渡しとなる場合がございます。予めご了承ください。
※お客様都合によるキャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間の指定は出来かねます。
※配達日時の変更(日延べのみ)は納品前日の12:00までにご連絡願います。
※お客様都合による未納入一時保管が(5日以上)発生した場合、倉庫にての保管料並びに返送料実費をご負担いただきます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする