- 用途
- 家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。
災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。
- 付属品
- トレイ1、棚板1、緊急解除キー、乾電池8本(動作確認用)、取扱説明書、保証書
- 性能
- スウェーデンSP規格耐火60分テスト、韓国KS規格耐火60分テスト、急加熱・衝撃落下併用試験に合格。
- 質量(kg)
- 65
- 色
- 本体:アイボリー/パネル:ブラック
- 種類
- 電池:アルカリ単三乾電池
- 容量(L)
- 36
- 方式
- 開錠:タッチパネル式+指紋認証式
- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 300×300×410
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 404×495×522
- 耐火時間
- 60分