曜日別特売

コブルホワイトS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(18kg)
注文コード
82337450
品番
47739
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,001
販売価格(税別)
3,637

園芸からジオラマまで!万能ホワイトストーン!
園芸資材やテラリウム、水槽のレイアウト、ジオラマ・工作など幅広い用途に使える、18kg入りのコブルホワイトです。自然なホワイトカラーと丸みを帯びた美しい白石が、植物やオブジェ、小物を引き立て、おしゃれで明るい空間を演出します。お庭やプランター、アクアリウムの底石、自由研究や模型作りにもぴったり。清潔感があり、室内外問わずさまざまなシーンや作品づくりに重宝します。たっぷり大容量18kg入りでコストパフォーマンスも抜群。DIYやインテリアのアレンジにもおすすめの高品質な白砂利です。

セット内容
本体のみ
材質
寸法(mm)
1粒:5~10
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする