曜日別特売

恐竜探しイベントセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82337495
品番
58951
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,000
販売価格(税別)
38,182

イベント・ワークショップの定番!見つけてうれしい!大人気の恐竜発掘セット!
大きな容器に敷き詰めた砂の中から恐竜フィギュアを発掘する、イベント開催用の恐竜発掘セットです。砂には見た目が美しく安全性にも配慮したクリスタルストーンを使用しており、手につきにくく屋内イベントでも安心してお使いいただけます。恐竜フィギュアは全12種類・合計360体入りで、何が出てくるかわからないワクワク感を演出し、約120人分の体験が可能です。種類が一目で分かる一覧パネル付きのため運営もしやすく、初めてのイベント企画にもおすすめです。集客イベントやワークショップ、子ども会、縁日、商業施設での催しなど、幅広いシチュエーションで活躍します。

セット内容
容器×1、クリスタルストーン20kg×3、恐竜×360(12種×30袋)、恐竜パネル×1
材質
容器:リサイクルPP、クリスタルストーン:ガラス、恐竜:PVC、恐竜パネル:紙
寸法(mm)
容器:800×200×500 / クリスタルストーン:350×100×500・20kg(1袋) / フィギュア:160×150×40(恐竜の種類により大きさが異なります。) / 恐竜パネル:297×420
種類
スケルトンver.
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする