曜日別特売
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011

YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011
YKCWK-3AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82341011

ホコリが入りにくい 壁付き チェスト

(1件のレビュー)
取扱停止中お客様組立品
内容量
1台
幅(mm)
540
高さ(mm)
661
注文コード
82341011
品番
YKCWK-3AWH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

人気のホコリが入りにくいチェストにコロコロがついて動かせるようになりました。側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。
脚にコロコロがついてチェストの下や後ろが掃除しやすい。工具不要でかんたん組み立て。
側面と背面をパネルで覆い、ホコリの溜まりを軽減。中が透けないのでお部屋がすっきり。引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。
お部屋になじむ色と、ツヤのないマットな質感。使う場所を選ばないプラスチック製。
◇本体下隙間:高さ約3.4cm

用途
日本製 収納ケース プラスチック 引き出し たんす 衣装ケース 洗面所 子供部屋
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
540
質量(kg)
5.7
オールホワイト
高さ(mm)
661
タイプ
ワイド
奥行(mm)
417
段数
3
耐荷重(kg)
天板(約)3、引出し1段あたり(約)3
組立時間
約20-30分
内寸(cm)
(引き出し)幅46 奥行き36 深さ16
収納の目安
(引出し1段あたり) Yシャツなら約8枚、バスタオルなら約6枚
注意
※脚部の取り外しは可能です。床に跡がつきやすくなりますので養生してからご使用ください。
※スリム、ワイドを並べた際、個体差により高さに数mmのズレが生じる場合がございます。
※スリムとワイドで側板や背板、底面の仕様が異なり、本体奥行にも約2mmほど差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82341011
2026-08-20
用途: 収納に使用
その他業種

1人で簡単に組み立てることが出来ました。ずっと欲しかったのでやっと買って、収納できました!思ったより収納できてよかったです。コロコロなので、移動もでき今後の使い勝手が楽しみです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする