曜日別特売

ECG電極用誘導コード 送信機接続用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品はアズワン品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
8-833-03
注文コード
82358100
品番
NFKD3-90P-I フクダ電子互換 3本
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

シールド特性に優れ、ノイズを低減します。
送信機などと接続できます。
ANSI/AAMI EC53(米国のECGケーブルやリードワイヤー規格)に適合しています。

メーカー
互換メーカー:フクダ電子
リード線
3本
アズワン品番
8-833-03
仕様
記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
材質
ケーブル/TPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)
全長(mm)
900
コネクタ
電極コネクタ:クリップ式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000112
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする