ナビス(アズワン)
ECG電極用誘導コード 送信機接続用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
8-833-02
注文コード
82358161
品番
NNKB6-90P-I 日本光電互換 6本
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
シールド特性に優れ、ノイズを低減します。
送信機などと接続できます。
ANSI/AAMI EC53(米国のECGケーブルやリードワイヤー規格)に適合しています。
メーカー
互換メーカー:日本光電
リード線
6本
アズワン品番
8-833-02
仕様
記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
材質
ケーブル/TPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)
全長(mm)
900
コネクタ
電極コネクタ:クリップ式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000112
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000