曜日別特売

ESET SBS 5台3年 (カードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82367629
品番
CMJ-SB19-106
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

”ESET スモール ビジネス セキュリティ”は、SOHO のニーズを叶えたセキュリティ製品です。個人向け製品のように簡単に導入でき、導入後は自動でバージョンをアップデートするので管理も容易です。また、軽快な動作と高い防御力、低い誤検知率を兼ね備えています。Windows/Mac/Android/iOS/Windows Server に対応し、SOHO 向けに必要なセキュリティ機能をまとめて搭載しているので、本製品 1 つで SOHO 事業者各種デバイスを保護することが可能です。

仕様
●ライセンス対象市場:「限定なし」●ライセンス種別:「限定なし」●情報取得日:20260630●納品形態:「カード」●製品区分:「更新」●言語:「日本語」●動作CPU・動作HDD容量・動作メモリ:詳しくはメーカーサイトまで
対応OS
Windows、Mac、Android、iOS、Windows Server※最新の対応OS・動作条件はメーカーサイトにてご確認ください
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする