はくでん
打撃片口スパナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
対辺寸法(mm)
41
80
41
34
60
50
46
36
全長(mm)
約230
約400
約230
約210
約350
約260
約250
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82368225
品番
HDW-32341
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ハンマーの打撃、振動等でボルト・ナットを締緩するための片口スパナです。
豊富なサイズラインアップがあり、建設機械や配管工事など幅広い用途に使われます。
厚さ(mm)
約19
全長(mm)
約230
対辺寸法(mm)
41
材質
炭素鋼(鍛造)
表面処理
リン酸塩処理
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。