はくでん
打撃片口スパナ
ハンマーの打撃、振動等でボルト・ナットを締緩するための片口スパナです。
豊富なサイズラインアップがあり、建設機械や配管工事など幅広い用途に使われます。
材質
炭素鋼(鍛造)
表面処理
リン酸塩処理
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
全7種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
34
36
41
46
50
60
80
全長(mm)
選択してください
約210
約230
約250
約260
約350
約400
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82368155
HDW-32380
ヘッド:約32
約400
80
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82368225
HDW-32341
約19
約230
41
¥
6,860
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82368241
HDW-32334
ヘッド:約18
約210
34
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82368268
HDW-32360
ヘッド:約24
約350
60
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82368277
HDW-32350
ヘッド:約20
約260
50
¥
8,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82368286
HDW-32346
ヘッド:約19
約250
46
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82368311
HDW-32336
ヘッド:約18
約210
36
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください