曜日別特売
HDW-32336 打撃片口スパナ はくでん 82368311

HDW-32336 打撃片口スパナ はくでん 82368311
HDW-32336 打撃片口スパナ はくでん 82368311
HDW-32336 打撃片口スパナ はくでん 82368311

打撃片口スパナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
対辺寸法(mm)36
全長(mm)約210
内容量1個注文コード82368311品番HDW-32336
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

ハンマーの打撃、振動等でボルト・ナットを締緩するための片口スパナです。
豊富なサイズラインアップがあり、建設機械や配管工事など幅広い用途に使われます。

厚さ(mm)
ヘッド:約18
全長(mm)
約210
対辺寸法(mm)
36
材質
炭素鋼(鍛造)
表面処理
リン酸塩処理
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする