エムケー精工
ライスエース(計量米びつ)(米の収納量23kg)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82374157
品番
RC-123W
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
1合・2合の計量レバー
用途
無洗米が計れるアタッチメント付
TGK品番
1-0293-1301
材質
【本体】鋼板(メラミン樹脂焼付塗装)【前面板・フタ】ポリスチレン
寸法(mm)
210×385×630
容量(kg)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500