曜日別特売
PK-18S03-H プラズマクラスター サーキュレーター シャープ 82374245

※製品画像

PK-18S03-H プラズマクラスター サーキュレーター シャープ 82374245
PK-18S03-H プラズマクラスター サーキュレーター シャープ 82374245
PK-18S03-H プラズマクラスター サーキュレーター シャープ 82374245
PK-18S03-H プラズマクラスター サーキュレーター シャープ 82374245
PK-18S03-H プラズマクラスター サーキュレーター シャープ 82374245
PK-18S03-H プラズマクラスター サーキュレーター シャープ 82374245
PK-18S03-H プラズマクラスター サーキュレーター シャープ 82374245

プラズマクラスター サーキュレーター

商品レビューを投稿する
返品不可
色グレー系(ライトグレー)
内容量1台注文コード82374245品番PK-18S03-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

自然の力を応用した、大風量プラズマクラスターサーキュレーター。
コンパクトながらパワフルな送風で、二間続きの部屋や吹き抜けなど大空間でも、しっかり空気を循環します。
【会話を妨げない低騒音】リビングなどの広い空間では、パワフルに空気循環しながらも、運転音で団らんやくつろぎの時間を邪魔しません。
【おやすみの時は、静かに運転】寝室に適した静かな運転で、空気を循環します。
【史上最高濃度のプラズマクラスターNEXT搭載】高濃度プラズマクラスターイオンの風は、部屋干しの生乾きのニオイを消臭するなど高い空気浄化力を発揮します。
【いつでも清潔、カンタンお手入れ】工具を使わず手だけで前ガード、後ろガード、ファンを取り外せます。取り外したパーツは水洗いができ、いつでも清潔な状態を保てます。
【上下左右に首を振る3Dターン】パワフルな送風と上下左右の首振りで効率よく空気を循環します。送風部を浮かせることで下吹きもできるデザインなので、棚やカウンターに置いて下向きに送風するなど使い方が広がります。
【コンパクトで持ち運びやすい】設置面積が小さくコンパクトなので様々な場所で使用できます。
10段階の風量が調整できます。
連続運転に加え、リズム・おやすみ・衣類乾燥モードを搭載。

色
グレー系(ライトグレー)
付属品
リモコン・ACアダプター
質量(kg)
(付属品除く)約2.6
消費電力(W)
20
コード長さ(m)
約1.8
ハネ径(cm)
18
羽根枚数
3枚
モーター
DCモーター
定格入力電圧(V)
(50/60Hz)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×197×329
首振角度(°)
(スイング)(自動)【上下】上向き:約60、下向き:約60、上下:約140【左右】約60、約90、約120
定格出力
DC24V/2.0A
機能
ネイチャーテクノロジー、チャイルドロック、操作音入/切、ランプ明/暗切替、メモリー機能
適合床面積
空気循環適用床面積(目安):~30畳(約50m2)、プラズマクラスター適用床面積(目安):約10畳(約17m2)
タイマー時間
1~9h(入/切 1時間単位)
風量調整
10段階
風向
調整範囲【上下】上約90度~下約50度【左右】左約60度~右約60度
電源供給方式
ACアダプター
注意
※商品の色・柄は画面の見え方により、実際とは異なる場合があります。
※ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、消臭効果は異なります。吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。
※【フクロウの翼を応用した、ネイチャーテクノロジー】羽音を抑えながら、ゆっくり力強く羽ばたく「フクロウの翼」を応用。特徴的な断面のふくらみが効率よく風を捉え、運転音を抑えながら大風量を実現します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする