大11cm 18-8サニタリー 番重バット 取手一体成形 AG(赤川器物製作所) 82374358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大11cm 18-8サニタリー 番重バット 取手一体成形 AG(赤川器物製作所) 82374358
大11cm 18-8サニタリー 番重バット 取手一体成形 AG(赤川器物製作所) 82374358
大11cm 18-8サニタリー 番重バット 取手一体成形 AG(赤川器物製作所) 82374358
大11cm 18-8サニタリー 番重バット 取手一体成形 AG(赤川器物製作所) 82374358

18-8サニタリー 番重バット 取手一体成形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)16
内容量1個注文コード82374358品番大11cm
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

耐食性・耐衝撃性・耐熱性に優れたSUS304製
約18%のクロムと約8%のニッケルを含むSUS304材(18-8ステンレス)を使用しています。
丈夫で錆びにくく、高い温度での使用時の劣化も少ないため、食品加工などでの使用に適します。
渕巻き無しの半カール形状により、水溜まりしにくい設計。
衛生面を考慮した電解研磨仕上げ。

質量(g)
2010
容量(L)
16
外寸(mm)
578×377×H110
材質
SUS304

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする