MPWY200R-SV メープル材室名札 MPWYプレート側面型 フジタ[室名札・標識] 82374595

 

MPWY200R-SV メープル材室名札 MPWYプレート側面型 フジタ[室名札・標識] 82374595
MPWY200R-SV メープル材室名札 MPWYプレート側面型 フジタ[室名札・標識] 82374595
MPWY200R-SV メープル材室名札 MPWYプレート側面型 フジタ[室名札・標識] 82374595

メープル材室名札 MPWYプレート側面型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)221×200
表示内容100(男子)
内容量1枚注文コード82374595品番MPWY200R-SV
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

さわやかで明るいメープル材の室名札です。ブラケットにアルミ型材を採用しました。丸みのある金具でやわらかさを演出します。幼稚園、学校などでよく使われています。

材質
本体:メープル材錬付板/クリア塗装仕上、ブラケット:アルミ型材焼付塗装仕上
寸法(mm)
221×200
表示内容
100(男子)
厚さ(mm)
【基盤】15
奥行(mm)
24
表示方式
UV印刷
注意
※UV印刷は屋内専用です。
※天然木のため、色味にばらつきがございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする