フジタ[室名札・標識]
メープル材室名札 MPWYプレート側面型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
171×150
171×150
221×200
表示内容
103(車椅子)
100(男子)
102(男女)
101(女子)
103(車椅子)
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82374656
品番
MPWY150R-SV
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
さわやかで明るいメープル材の室名札です。ブラケットにアルミ型材を採用しました。丸みのある金具でやわらかさを演出します。幼稚園、学校などでよく使われています。
材質
本体:メープル材錬付板/クリア塗装仕上、ブラケット:アルミ型材焼付塗装仕上
寸法(mm)
171×150
表示内容
103(車椅子)
厚さ(mm)
【基盤】15
奥行(mm)
24
表示方式
UV印刷
注意
※UV印刷は屋内専用です。
※天然木のため、色味にばらつきがございます。予めご了承ください。