トライメイト
車用 ドアガード ドアパンチガード クリアガードフィルム 4個セット 粘着式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
82376659
品番
TR-CAR002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ドアエッジやドアハンドル、ドアミラーなど幅広い箇所に対応。
日常の開閉時や接触によるキズを軽減します。
用途
車の傷防止に
付属品
粘着シート
寸法(mm)
約147×14
色
クリア
質量(g)
8
入数(個)
4
注意
※粘着力を安定させるため、貼り付け前には油分・水分・ワックスをしっかり除去してください。