曜日別特売
roof air UV-016R リアチャイルドシート用サンシェード roof air UV-016R OGK技研 82378540

 

roof air UV-016R リアチャイルドシート用サンシェード roof air UV-016R OGK技研 82378540
roof air UV-016R リアチャイルドシート用サンシェード roof air UV-016R OGK技研 82378540
roof air UV-016R リアチャイルドシート用サンシェード roof air UV-016R OGK技研 82378540
roof air UV-016R リアチャイルドシート用サンシェード roof air UV-016R OGK技研 82378540

リアチャイルドシート用サンシェード roof air UV-016R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82378540
品番
roof air UV-016R
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

真夏の自転車移動を快適に。遮光率99.99%・UVカットUPF50+で強い日差しを遮り、お子さまを熱中症リスクから守るサンシェードです。メッシュ構造による通気設計でムレを軽減します。
PVCシートを取付けると風除けとしてもご使用いただけます。
PVCシートを使用しないときは背面のポケットに収納することができます。
背面にもメッシュ素材を採用し、通気性を確保しています。

用途
製品表示:本体/ポリエステル、メッシュ部分/ナイロン、透明部分:PVC、芯材/POM・PP
製品重量:約850g
取付け対応リヤチャイルドシート:RBC-011DX-(ヘッドレスト付コンフォートリヤキッズシートシリーズ)・RBC-015DX-(ヘッドレスト付カジュアルリヤキッズシートシリーズ)・RBC-017DX-("グランディア"シリーズ)・RBC-019DX-("ポポラモア"シリーズ)・RBC-019-("ポポラ"シリーズ)・ヤマハ ハグシートシリーズ・パナソニック ギュット・アニーズ チャイルドシート(2018年モデル以降)(
プレミアム リヤチャイルドシート装着車)・パナソニック ギュット・クルームリヤシート
注意
※取付けには各チャイルドシート専用の「取付けアタッチメント」が別途必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする