※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
ビニールテープ No.471
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1ケース(10巻×20本)
1巻
1ケース(5巻×20本)
1ケース(4巻×20本)
色
透明
緑
黄
灰
赤
白
青
透明
黒
テープ幅(mm)
50
19
38
50
テープ長さ(m)
20
10
20
全64種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82379590
品番
No.471
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
・豊富なカラーバリエーション
・電気絶縁性に優れています
・安心の日本製
・JIS認証品
・脱鉛タイプ
・RoHS2対応
用途
電気用
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
粘着剤
天然ゴム系
基材
ポリ塩化ビニル
テープ厚さ(mm)
0.2
引張強度(N/25mm)
80.4
粘着力(N/25mm)
4.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません